LEGRAND - Bandeja de cables de ancho 100 mm para armarios de 42 U - 446895
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Panel de cableado
Material - Metal
Compatible para montaje de 19 pulgadas - no
Altura - 1881 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
15 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
446895
Ref.Sonepar
1302099
EAN
3414972027663
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Panel de cableado
Material:
Metal
Compatible para montaje de 19 pulgadas:
no
Altura:
1881 mm
Anchura:
100 mm
Longitud:
10 mm
Número de unidades de altura:
42
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


