LEGRAND - Bandeja fija 1U Carga 50 kg Profundidad 420mm para armarios profundidad 600mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Otros
Anchura del edificio para armario integrado - 482.6 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 44.45 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 600 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
58 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
046505
Ref.Sonepar
272299
EAN
3245060465056
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Otros
Anchura del edificio para armario integrado:
482.6 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
44.45 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
600 mm
Anchura:
482 mm
Altura:
88 mm
Profundidad:
425 mm
Material:
Metal
Color:
Negro
Número RAL:
9005
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


