LEGRAND - Bandeja fija 1U Carga 50 kg Profundidad 625mm para armarios profundidad 800mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Otros
Anchura del edificio para armario integrado - 482.6 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 44.45 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 800 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
58 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
046506
Ref.Sonepar
272298
EAN
3245060465063
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Otros
Anchura del edificio para armario integrado:
482.6 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
44.45 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
800 mm
Anchura:
482 mm
Altura:
88 mm
Profundidad:
625 mm
Material:
Metal
Color:
Negro
Número RAL:
9005
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


