LEGRAND - Bandeja fija 2U Carga máxima 15 kg Profundidad 360mm - 046502
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Otros
Anchura del edificio para armario integrado - 482.6 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 88.9 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 360 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
69 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
046502
Ref.Sonepar
89579
EAN
3245060465025
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Otros
Anchura del edificio para armario integrado:
482.6 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
88.9 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
360 mm
Anchura:
482 mm
Altura:
88 mm
Profundidad:
360 mm
Material:
Metal
Color:
Negro
Número RAL:
9005
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


