LEGRAND - Bandeja óptica equipada 19" deslizante 12 SC monomodo dúplex para 24 fibras - 032164
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para varios acoplamientos/adaptadores - 24
Compatible para varias inserciones de módulo - 12
Con varios acopladores/adaptadores - 2
Con placa delantera - no
Con receptáculo - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
032164
Ref.Sonepar
506993
EAN
3414970958341
Apto para varios acoplamientos/adaptadores:
24
Compatible para varias inserciones de módulo:
12
Con varios acopladores/adaptadores:
2
Con placa delantera:
no
Con receptáculo:
no
Con conexiones flexibles:
no
Tipo de fibra:
Modo simple
Clase de fibra:
OS2
Versión APC:
no
Tipo de conector externo:
SC dúplex
Tipo de conector interior:
SC dúplex
Color:
Negro
Método de montaje:
Montaje de 482,2 mm (19 pulgadas)
Número de unidades de altura:
1
Altura:
43.6 mm
Anchura:
482.6 mm
Profundidad:
238.6 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


