LEGRAND - Bandeja óptica equipada 19" deslizante 24 LC multimodo dúplex para 48 fibras
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para varios acoplamientos/adaptadores - 48
Compatible para varias inserciones de módulo - 24
Con varios acopladores/adaptadores - 2
Con placa delantera - no
Con receptáculo - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
032162
Ref.Sonepar
264160
EAN
3414970958303
Apto para varios acoplamientos/adaptadores:
48
Compatible para varias inserciones de módulo:
24
Con varios acopladores/adaptadores:
2
Con placa delantera:
no
Con receptáculo:
no
Con conexiones flexibles:
no
Tipo de fibra:
Multimodal 62,5/125
Clase de fibra:
OM4
Versión APC:
no
Tipo de conector externo:
LC-Dúplex
Tipo de conector interior:
LC-Dúplex
Color:
Beige
Método de montaje:
Montaje de 482,2 mm (19 pulgadas)
Número de unidades de altura:
1
Altura:
43.6 mm
Anchura:
482.6 mm
Profundidad:
238.6 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


