LEGRAND - Bandeja óptica equipada 19" giratoria 18 SC multimodo dúplex para 36 fibras - 032172
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para varios acoplamientos/adaptadores - 36
Compatible para varias inserciones de módulo - 18
Con varios acopladores/adaptadores - 2
Con placa delantera - no
Con receptáculo - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
032172
Ref.Sonepar
506997
EAN
3414970958440
Apto para varios acoplamientos/adaptadores:
36
Compatible para varias inserciones de módulo:
18
Con varios acopladores/adaptadores:
2
Con placa delantera:
no
Con receptáculo:
no
Con conexiones flexibles:
no
Tipo de fibra:
Multimodal 62,5/125
Clase de fibra:
OM4
Versión APC:
no
Tipo de conector externo:
SC dúplex
Tipo de conector interior:
SC dúplex
Color:
Beige
Método de montaje:
Montaje de 482,2 mm (19 pulgadas)
Número de unidades de altura:
1
Altura:
43.6 mm
Anchura:
482.6 mm
Profundidad:
275.8 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


