LEGRAND - Bandeja óptica modular 19" deslizante a equipar - 032100
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para varios acoplamientos/adaptadores - 96
Compatible para varias inserciones de módulo - 4
Con varios acopladores/adaptadores - 0
Con placa delantera - no
Con receptáculo - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
032100
Ref.Sonepar
249789
EAN
3414970961617
Apto para varios acoplamientos/adaptadores:
96
Compatible para varias inserciones de módulo:
4
Con varios acopladores/adaptadores:
0
Con placa delantera:
no
Con receptáculo:
sí
Con conexiones flexibles:
no
Tipo de fibra:
Otros
Color:
Negro
Número RAL:
9017
Método de montaje:
Montaje de 482,2 mm (19 pulgadas)
Número de unidades de altura:
1
Altura:
43.65 mm
Anchura:
482.6 mm
Profundidad:
334 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


