LEGRAND - Bandeja óptica modular 19" equipada 12 SC multimodo dúplex para 24 fibras - 032102
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para varios acoplamientos/adaptadores - 12
Compatible para varias inserciones de módulo - 4
Con varios acopladores/adaptadores - 12
Con placa delantera - no
Con receptáculo - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
032102
Ref.Sonepar
506974
EAN
3414970961624
Apto para varios acoplamientos/adaptadores:
12
Compatible para varias inserciones de módulo:
4
Con varios acopladores/adaptadores:
12
Con placa delantera:
no
Con receptáculo:
sí
Con conexiones flexibles:
no
Tipo de fibra:
Multimodal 50/125
Tipo de conector externo:
SC dúplex
Tipo de conector interior:
SC dúplex
Color:
Negro
Número RAL:
9017
Método de montaje:
Montaje de 482,2 mm (19 pulgadas)
Número de unidades de altura:
1
Altura:
43.65 mm
Anchura:
482.6 mm
Profundidad:
334 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


