LEGRAND - Bandeja portacables OMEGA - 75x50 - Lisa - 3 mt - Gris RAL7030
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 50 mm
Anchura - 75 mm
Grosor del material - 2.3 mm
Longitud - 3000 mm
Sección transversal útil - 2862 mm²
Packaging
3 Unid.
Referencia del fabricante
637700
Ref.Sonepar
94538
EAN
3414970028259
Altura:
50 mm
Anchura:
75 mm
Grosor del material:
2.3 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
2862 mm²
Con cubierta / tapa:
no
Perforación pared lateral:
no
Perforación de montaje en parte inferior:
no
Calibre maestro de agujeros OTAN:
no
Modelo:
Sin conector
Compatible con la integridad del circuito:
no
Material:
Plástico
Temperatura de trabajo:
-5...60 °C
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Gris
Número RAL:
7030
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


