LEGRAND - Bandejas fijas Linkeo profundidad 425mm para armarios de profundidad 600mm - 646505
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Placa de apoyo para monitor
Anchura del edificio para armario integrado - 482.6 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 44.45 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 600 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
69 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
646505
Ref.Sonepar
249807
EAN
3245066465050
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Placa de apoyo para monitor
Anchura del edificio para armario integrado:
482.6 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
44.45 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
600 mm
Anchura:
486 mm
Altura:
44 mm
Profundidad:
425 mm
Material:
Metal
Color:
Negro
Número RAL:
9005
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


