LEGRAND - Bandejas fijas Linkeo profundidad 825mm para armarios de profundidad 1000mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Placa de apoyo para monitor
Anchura del edificio para armario integrado - 482.6 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 44.45 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 1000 mm
Anchura - 440 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
646507
Ref.Sonepar
312422
EAN
3245066465074
Modelo:
Placa de apoyo para monitor
Anchura del edificio para armario integrado:
482.6 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
44.45 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
1000 mm
Anchura:
440 mm
Altura:
44 mm
Profundidad:
825 mm
Capacidad de carga máxima:
50 kg
Material:
Metal
Color:
Negro
Número RAL:
9005
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


