LEGRAND - Bandejas fijas - Profundidad 360mm. Para armarios de profundidad 600mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Placa de apoyo para monitor
Anchura del edificio para armario integrado - 482.6 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 88.9 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 300 mm
Anchura - 486 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
646502
Ref.Sonepar
289139
EAN
3245066465029
Modelo:
Placa de apoyo para monitor
Anchura del edificio para armario integrado:
482.6 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
88.9 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
300 mm
Anchura:
486 mm
Altura:
88 mm
Profundidad:
360 mm
Material:
Metal
Color:
Negro
Número RAL:
9005
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


