LEGRAND - Bandejas guíacables verticales para armarios de 33U Linkeo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Carril de protección de cable
Material - Metal
Compatible para montaje de 19 pulgadas - no
Altura - 1486 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
28 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
646420
Ref.Sonepar
335050
EAN
3245066464206
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Carril de protección de cable
Material:
Metal
Compatible para montaje de 19 pulgadas:
no
Altura:
1486 mm
Anchura:
300 mm
Longitud:
25 mm
Número de unidades de altura:
33
Color:
Aluminio
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


