LEGRAND - Bandejas guíacables verticales para armarios de 42U Linkeo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Carril de protección de cable
Material - Metal
Compatible para montaje de 19 pulgadas - no
Altura - 1886 mm
Anchura - 300 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
646421
Ref.Sonepar
272012
EAN
3245066464213
Modelo:
Carril de protección de cable
Material:
Metal
Compatible para montaje de 19 pulgadas:
no
Altura:
1886 mm
Anchura:
300 mm
Longitud:
25 mm
Número de unidades de altura:
42
Color:
Aluminio
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


