LEGRAND - Bandejas guíacables verticales para armarios de 47U Linkeo - 646422
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Soporte de cable
Material - Metal
Compatible para montaje de 19 pulgadas - no
Altura - 2105 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
28 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
646422
Ref.Sonepar
335051
EAN
3414970968265
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Soporte de cable
Material:
Metal
Compatible para montaje de 19 pulgadas:
no
Altura:
2105 mm
Anchura:
300 mm
Longitud:
25 mm
Número de unidades de altura:
47
Color:
Aluminio
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


