LEGRAND - Bandejas telescópicas Linkeo profundidad 425mm para armarios profundidad 600mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Placa de apoyo para monitor
Anchura del edificio para armario integrado - 482.6 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 44.45 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 600 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
58 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
646508
Ref.Sonepar
306362
EAN
3245066465081
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Placa de apoyo para monitor
Anchura del edificio para armario integrado:
482.6 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
44.45 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
600 mm
Anchura:
486 mm
Altura:
44 mm
Profundidad:
410 mm
Material:
Metal
Color:
Negro
Número RAL:
9005
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


