LEGRAND - Barra aluminio en C - 250A - alt. 1600mm - para cajas/armarios XL³ 400+W1450 - 404430
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Entrada de intensidad nominal - 250 A
Modelo - Perfil
Longitud - 1750 mm
Anchura - 30 mm
Altura - 1600 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
404430
Ref.Sonepar
211674
EAN
3245064044301
Entrada de intensidad nominal:
250 A
Modelo:
Perfil
Longitud:
1750 mm
Anchura:
30 mm
Altura:
1600 mm
Flexible:
no
Tratamiento de superficie:
Estañado
Barra en C de aluminio con cobre estañado, insertadas en un fondo aislante y sujetas por soportes aislantes - Entreeje de las barras 43mm - Compatibilidad electrolítica con el cobre garantizada - 250A - Altura 1600mm.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


