LEGRAND - Barra aluminio en C -800A - alt. 1600mm - para cajas/armarios XL³ 800/4000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Entrada de intensidad nominal - 800 A
Modelo - Perfil
Longitud - 1750 mm
Anchura - 30 mm
Altura - 1600 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
404433
Ref.Sonepar
208345
EAN
3245064044332
Entrada de intensidad nominal:
800 A
Modelo:
Perfil
Longitud:
1750 mm
Anchura:
30 mm
Altura:
1600 mm
Flexible:
no
Tratamiento de superficie:
Estañado
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


