LEGRAND - Barra aluminio en C - sección 524mm² - L. 1780mm - para cajas/armarios XL³
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Entrada de intensidad nominal - 630 A
Modelo - Perfil
Longitud - 1750 mm
Anchura - 40 mm
Altura - 30 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
037354
Ref.Sonepar
124741
EAN
3245060373542
Entrada de intensidad nominal:
630 A
Modelo:
Perfil
Longitud:
1750 mm
Anchura:
40 mm
Altura:
30 mm
Flexible:
no
Tratamiento de superficie:
Estañado
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


