LEGRAND - Barra aluminio en C - sección 549mm² - L. 1780mm - para cajas/armarios XL³ - 037355
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Entrada de intensidad nominal - 800 A
Modelo - Perfil
Longitud - 1750 mm
Anchura - 40 mm
Altura - 30 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
037355
Ref.Sonepar
277580
EAN
3245060373559
Entrada de intensidad nominal:
800 A
Modelo:
Perfil
Longitud:
1750 mm
Anchura:
40 mm
Altura:
30 mm
Flexible:
no
Tratamiento de superficie:
Estañado
Barra aluminio en C con cobre estañado - Compatibilidad electrolítica con el cobre garantizada - Longitud de 1780mm - Sección: 549mm² - I IP inferior o igual a 30: 1000A - I IP superior o igual a 30: 800 A.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


