LEGRAND - Barra aluminio en C - sección 586mm² - L. 1780mm - para cajas/armarios XL³

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Barra aluminio en C - sección 586mm² - L. 1780mm - para cajas/armarios XL³

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Entrada de intensidad nominal - 1000 A

  • Modelo - Perfil

  • Longitud - 1750 mm

  • Anchura - 40 mm

  • Altura - 30 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

037356

Ref.Sonepar

183591

EAN

3245060373566

Entrada de intensidad nominal:

1000 A

Modelo:

Perfil

Longitud:

1750 mm

Anchura:

40 mm

Altura:

30 mm

Flexible:

no

Tratamiento de superficie:

Estañado

Barra aluminio en C con cobre estañado - Compatibilidad electrolítica con el cobre garantizada - Longitud de 1780mm - Sección: 586mm² - I IP inferior o igual a 30: 1250A - I IP superior o igual a 30: 1000 A.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND