LEGRAND - Barra aluminio en C - sección 824mm² - L. 1780mm - para cajas/armarios XL³ - 037358
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Entrada de intensidad nominal - 1600 A
Modelo - Perfil
Longitud - 1750 mm
Anchura - 40 mm
Altura - 30 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
037358
Ref.Sonepar
227280
EAN
3245060373580
Entrada de intensidad nominal:
1600 A
Modelo:
Perfil
Longitud:
1750 mm
Anchura:
40 mm
Altura:
30 mm
Flexible:
no
Tratamiento de superficie:
Estañado
Barra aluminio en C con cobre estañado - Compatibilidad electrolítica con el cobre garantizada - Longitud de 1780mm - Sección: 824mm² - I IP inferior o igual a 30: 1750A - I IP superior o igual a 30: 1600 A.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


