LEGRAND - Barra cobre con taladros roscados - 12x2mm - 110A admitidos - Longitud 990mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Entrada de intensidad nominal - 80 A
Modelo - Plano
Longitud - 990 mm
Anchura - 4 mm
Altura - 12 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
037388
Ref.Sonepar
188393
EAN
3245060373887
Entrada de intensidad nominal:
80 A
Modelo:
Plano
Longitud:
990 mm
Anchura:
4 mm
Altura:
12 mm
Flexible:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


