LEGRAND - Barra cobre con taladros roscados - 12x4mm - 160A admitidos - Longitud 990mm - 037389
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Entrada de intensidad nominal - 160 A
Modelo - Plano
Longitud - 990 mm
Anchura - 4 mm
Altura - 12 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
037389
Ref.Sonepar
177562
EAN
3245060373894
Entrada de intensidad nominal:
160 A
Modelo:
Plano
Longitud:
990 mm
Anchura:
4 mm
Altura:
12 mm
Flexible:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Barra de cobre con taladros roscados - Sección: 12x4mm - I admisible IP inferior o igual a 30: 160A - I admisible IP superior a 30: 125A - Taladros Ø: M5mm - Longitud: 990mm.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


