LEGRAND - Barra cobre flexible - 13x3mm - 200/160A admitidos - Longitud 2m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Entrada de intensidad nominal - 160 A
Modelo - Plano
Longitud - 2000 mm
Anchura - 3 mm
Altura - 13 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
037410
Ref.Sonepar
419490
EAN
3245060374105
Entrada de intensidad nominal:
160 A
Modelo:
Plano
Longitud:
2000 mm
Anchura:
3 mm
Altura:
13 mm
Flexible:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


