LEGRAND - Barra cobre flexible - 24x4mm - 400/250A admitidos - Longitud 2m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Entrada de intensidad nominal - 250 A
Modelo - Plano
Longitud - 2000 mm
Anchura - 4 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
187 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
037411
Ref.Sonepar
199957
EAN
3245060374112
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Entrada de intensidad nominal:
250 A
Modelo:
Plano
Longitud:
2000 mm
Anchura:
4 mm
Altura:
24 mm
Flexible:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


