LEGRAND - Barra cobre flexible - 32x5mm - 630/400A admitidos - Longitud 2m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Entrada de intensidad nominal - 400 A
Modelo - Plano
Longitud - 2000 mm
Anchura - 5 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
688 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
037412
Ref.Sonepar
175008
EAN
3245060374129
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Entrada de intensidad nominal:
400 A
Modelo:
Plano
Longitud:
2000 mm
Anchura:
5 mm
Altura:
32 mm
Flexible:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


