LEGRAND - Barra cobre flexible - 50x10mm - 1250/1000A admitidos - Longitud 2m - 037458
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Entrada de intensidad nominal - 1250 A
Modelo - Plano
Longitud - 1000 mm
Anchura - 10 mm
Altura - 50 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
037458
Ref.Sonepar
334606
EAN
3245060374587
Entrada de intensidad nominal:
1250 A
Modelo:
Plano
Longitud:
1000 mm
Anchura:
10 mm
Altura:
50 mm
Flexible:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Barra de cobre flexible - Suministrada plana, longitud 2 m - Sección: 50x10mm² - I IP inferior o igual a 30: 1250A - I IP superior a 30: 1000 A.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


