LEGRAND - Barra cobre flexible - 50x5mm - 850/630A admitidos - Longitud 2m - 037457
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Entrada de intensidad nominal - 850 A
Modelo - Plano
Longitud - 630 mm
Anchura - 5 mm
Altura - 50 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
037457
Ref.Sonepar
334605
EAN
3245060374570
Entrada de intensidad nominal:
850 A
Modelo:
Plano
Longitud:
630 mm
Anchura:
5 mm
Altura:
50 mm
Flexible:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Barra de cobre flexible - Suministrada plana, longitud 2 m - Sección: 50x5mm² - I IP inferior o igual a 30: 850A - I IP superior a 30: 630 A.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


