LEGRAND - Barra cobre plana rígida - 100x5mm - 1250/1050A admitidos - Longitud 1750mm - 037446
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Entrada de intensidad nominal - 1050 A
Modelo - Plano
Longitud - 1750 mm
Anchura - 5 mm
Altura - 100 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
037446
Ref.Sonepar
182514
EAN
3245060374464
Entrada de intensidad nominal:
1050 A
Modelo:
Plano
Longitud:
1750 mm
Anchura:
5 mm
Altura:
100 mm
Flexible:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Barra de cobre plana rígida con taladros lisos - Sección: 100x5mm - I admisible IP inferior o igual a 30: 1250A - I admisible IP superior a 30: 1050A - Taladros Ø: 10,5 - 6,5mm - Longitud: 1750mm.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


