LEGRAND - Barra cobre plana rígida - 15x4mm - 200A admitidos - Longitud 990mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Entrada de intensidad nominal - 160 A
Modelo - Plano
Longitud - 990 mm
Anchura - 4 mm
Altura - 12 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
037433
Ref.Sonepar
334604
EAN
3245060374334
Entrada de intensidad nominal:
160 A
Modelo:
Plano
Longitud:
990 mm
Anchura:
4 mm
Altura:
12 mm
Flexible:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


