LEGRAND - Barra cobre plana rígida - 18x4mm - 245/200A admitidos - Longitud 990mm - 037434
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Entrada de intensidad nominal - 200 A
Modelo - Plano
Longitud - 990 mm
Anchura - 4 mm
Altura - 18 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
037434
Ref.Sonepar
46591
EAN
3245060374341
Entrada de intensidad nominal:
200 A
Modelo:
Plano
Longitud:
990 mm
Anchura:
4 mm
Altura:
18 mm
Flexible:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Barra de cobre plana rígida con taladros roscados - Sección: 18x4mm - I admisible IP inferior o igual a 30: 245A - I admisible IP superior a 30: 200A - Taladros Ø: M6mm - Longitud: 990mm.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


