LEGRAND - Barra cobre plana rígida - 25x4mm - 280/250A admitidos - Longitud 990mm - 037438
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Entrada de intensidad nominal - 250 A
Modelo - Plano
Longitud - 990 mm
Anchura - 4 mm
Altura - 25 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
037438
Ref.Sonepar
82532
EAN
3245060374389
Entrada de intensidad nominal:
250 A
Modelo:
Plano
Longitud:
990 mm
Anchura:
4 mm
Altura:
25 mm
Flexible:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Barra de cobre plana rígida con taladros roscados - Sección: 25x4mm - I admisible IP inferior o igual a 30: 280A - I admisible IP superior a 30: 250A - Taladros Ø: M6mm - Longitud: 990mm.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


