LEGRAND - Barra cobre plana rígida - 32x5mm - 450/400A admitidos - Longitud 1750mm - 037419
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Entrada de intensidad nominal - 400 A
Modelo - Plano
Longitud - 1750 mm
Anchura - 5 mm
Altura - 32 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
037419
Ref.Sonepar
49750
EAN
3245060374198
Entrada de intensidad nominal:
400 A
Modelo:
Plano
Longitud:
1750 mm
Anchura:
5 mm
Altura:
32 mm
Flexible:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Barra de cobre plana rígida con taladros roscados - Sección: 32x5mm - I admisible IP inferior o igual a 30: 450A - I admisible IP superior a 30: 400A - Taladros Ø: M6mm - Longitud: 1750mm.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


