LEGRAND - Barra cobre plana rígida - 50x5mm - 700/630A admitidos - Longitud 1750mm - 037440
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Entrada de intensidad nominal - 630 A
Modelo - Plano
Longitud - 1750 mm
Anchura - 5 mm
Altura - 50 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
037440
Ref.Sonepar
111671
EAN
3245060374402
Entrada de intensidad nominal:
630 A
Modelo:
Plano
Longitud:
1750 mm
Anchura:
5 mm
Altura:
50 mm
Flexible:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Barra de cobre plana rígida con taladros lisos - Sección: 50x5mm - I admisible IP inferior o igual a 30: 700A - I admisible IP superior a 30: 630A - Taladros Ø: 10,5 - 6,5mm - Longitud: 1750mm.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


