LEGRAND - Barra cobre plana rígida - 63x5mm - 800/700A admitidos - Longitud 1750mm - 037441
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Entrada de intensidad nominal - 700 A
Modelo - Plano
Longitud - 1750 mm
Anchura - 5 mm
Altura - 63 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
037441
Ref.Sonepar
200387
EAN
3245060374419
Entrada de intensidad nominal:
700 A
Modelo:
Plano
Longitud:
1750 mm
Anchura:
5 mm
Altura:
63 mm
Flexible:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Barra de cobre plana rígida con taladros lisos - Sección: 63x5mm - I admisible IP inferior o igual a 30: 800A - I admisible IP superior a 30: 700A - Taladros Ø: 10,5 - 8,5mm - Longitud: 1750mm.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


