LEGRAND - Barra cobre plana rígida - 75x5mm - 950/850A admitidos - Longitud 1750mm - 037459
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Entrada de intensidad nominal - 850 A
Modelo - Plano
Longitud - 1750 mm
Anchura - 6.5 mm
Altura - 10.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
037459
Ref.Sonepar
243657
EAN
3245060374594
Entrada de intensidad nominal:
850 A
Modelo:
Plano
Longitud:
1750 mm
Anchura:
6.5 mm
Altura:
10.5 mm
Flexible:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Barras de cobre Planas rígidas con taladros lisos - Sección: 75x5mm - I admisible IP inferior o igual a 30: 950A - I admisible IP superior a 30: 850A - Taladros Ø: 10,5 - 6,5mm - Longitud: 1750mm.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


