LEGRAND - Barra cobre plana rígida - 80x5mm - 1000/900A admitidos - Longitud 1750mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Entrada de intensidad nominal - 900 A
Modelo - Plano
Longitud - 1750 mm
Anchura - 5 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
688 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
037443
Ref.Sonepar
230792
EAN
3245060374433
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Entrada de intensidad nominal:
900 A
Modelo:
Plano
Longitud:
1750 mm
Anchura:
5 mm
Altura:
80 mm
Flexible:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


