LEGRAND - Barra de aluminio en C - 630A - 1600mmm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Entrada de intensidad nominal - 630 A
Modelo - Perfil
Longitud - 1750 mm
Anchura - 30 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
187 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
404432
Ref.Sonepar
290801
EAN
3414971007314
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Entrada de intensidad nominal:
630 A
Modelo:
Perfil
Longitud:
1750 mm
Anchura:
30 mm
Altura:
20 mm
Flexible:
no
Tratamiento de superficie:
Estañado
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


