LEGRAND - Barra de latón complementaria - para caja XL³ 160 - L. 416mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Perfil
Longitud - 416 mm
Anchura - 6.5 mm
Altura - 12 mm
Flexible - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
037300
Ref.Sonepar
77956
EAN
3245060373009
Modelo:
Perfil
Longitud:
416 mm
Anchura:
6.5 mm
Altura:
12 mm
Flexible:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Se fija directamente en los soportes en las cajas XL³ 160 o en el perfil simétrico con abrazaderas 020094 o sobre el tope de bloqueo ref. 037512 - 36 orificios de Ø5,3mm (de 1,5 a 10mm²) - 2 de Ø9mm (35mm²) - L: 416mm - S: 12x 6,5mm.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


