LEGRAND - Barra de latón para conductor de protección XL³ 400 - L. 446mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Perfil
Longitud - 456 mm
Anchura - 6.5 mm
Altura - 12 mm
Flexible - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
037301
Ref.Sonepar
86168
EAN
3245060373016
Modelo:
Perfil
Longitud:
456 mm
Anchura:
6.5 mm
Altura:
12 mm
Flexible:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Barra de latón para conductores de protección - 36 orificios de Ø5,3mm (de 1,5 a 10mm²) - 2 de Ø9mm (35mm²) - 4 de Ø6,5mm (de 2,5 a 16mm²) - Se fija en los montantes funcionales con las patas suministradas - L: 456mm - S: 12x6,5mm.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


