LEGRAND - Barra de latón perforada - 36 módulos - 339757
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Entrada de intensidad nominal - 160 A
Modelo - Otros
Longitud - 600 mm
Anchura - 10 mm
Altura - 10 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
339757
Ref.Sonepar
334555
EAN
3414971090590
Entrada de intensidad nominal:
160 A
Modelo:
Otros
Longitud:
600 mm
Anchura:
10 mm
Altura:
10 mm
Flexible:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Barra de tierra para conductores de protección. Se fija sobre los montantes funcionales suministrados - Para envolventes de 36 módulos de anchura
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


