LEGRAND - Barra para Borna Viking 3 tornillo - para 12 bornas de paso de 15mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Puente de conexión
Número de abrazaderas de puente - 12
Implantación antideflagrante 'Ex e' - sí
Entrada de intensidad nominal - 125 A
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,8 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
037544
Ref.Sonepar
85703
EAN
3245060375447
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Puente de conexión
Número de abrazaderas de puente:
12
Implantación antideflagrante 'Ex e':
sí
Entrada de intensidad nominal:
125 A
Tasa de voltaje:
800 V
Aislado:
no
Con protección anti descargas:
no
Método de montaje:
Enroscable
Separación modular:
15 mm
Color:
Otros
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


