LEGRAND - Barra plana 12x2mm - Longitud 1m - 004819
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Entrada de intensidad nominal - 100 A
Modelo - Plano
Longitud - 1000 mm
Anchura - 2 mm
Altura - 12 mm
Packaging
10 Unid.
Referencia del fabricante
004819
Ref.Sonepar
506854
EAN
3245060048198
Entrada de intensidad nominal:
100 A
Modelo:
Plano
Longitud:
1000 mm
Anchura:
2 mm
Altura:
12 mm
Flexible:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Barra plana 12x2 - Recibe las bornas IP 2X - Se fija en los montantes funcionales de las cajas y armarios XL³ 400, o en los montantes aislantes ref. 0 200 90 - Longitud 1metro.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


