LEGRAND - Barra plana de cobre XL³ 400 - 12x4 con estribos- L. 455mm - 037302
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Plano
Longitud - 455 mm
Anchura - 12 mm
Altura - 4 mm
Flexible - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
037302
Ref.Sonepar
37818
EAN
3245060373023
Modelo:
Plano
Longitud:
455 mm
Anchura:
12 mm
Altura:
4 mm
Flexible:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Barra plana de cobre 12x4 - Suministrada con conectores de estribos (40 de 1,5 a 4mm², 4 de 6 a 16mm², 1 de 35mm²) - Se fija en los montantes funcionales de los armarios XL³ 400 o en el perfil con abrazaderas 020094 - L: 455mm.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


