LEGRAND - Base 2P+T 1 6A Salida cable recta . Blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Calidad de material - Termoplástico
Libre de halógenos - sí
Grado de protección (IP) - IP2X
Ángulo de enchufe - Recto
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
050317
Ref.Sonepar
90722
EAN
3245060503178
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Grado de protección (IP):
IP2X
Ángulo de enchufe:
Recto
Sistema de conexión:
Terminal enroscado
Apto para clavija de contacto de protección:
no
Color:
Blanco
Número RAL:
9003
Tensión nominal:
250 V
Corriente nominal:
16 A
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


