LEGRAND - Base 2P+T 16A con anillo tirador. Blanco - 050191

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

  • Libre de halógenos - sí

  • Grado de protección (IP) - Otros

  • Ángulo de enchufe - Recto

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

050191

Ref.Sonepar

1211053

EAN

3245060501914

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Grado de protección (IP):

Otros

Ángulo de enchufe:

Recto

Sistema de conexión:

Terminal enroscado

Apto para clavija de contacto de protección:

no

Color:

Blanco

Número RAL:

9003

Base PVC 2P+T 16A con anillo tirador para una mejor sujección al desconectar de la toma de corriente. Salida de cable a 45º recta o lateral. Con abrazadera sujetacables interna. Cable 3x2,5mm² máx. Color blanco.