LEGRAND - Base 2P+T 16A con anillo tirador. Gris - 050325

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Base 2P+T 16A con anillo tirador. Gris

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

  • Libre de halógenos - sí

  • Grado de protección (IP) - IP2X

  • Ángulo de enchufe - Recto

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

050325

Ref.Sonepar

90732

EAN

3245060503253

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Grado de protección (IP):

IP2X

Ángulo de enchufe:

Recto

Sistema de conexión:

Terminal enroscado

Color:

Gris

Base móvil 2P+T 16A con anillo tirador. Diseño robusto en PVC. Salida de cable a 45º recta o lateral . Con abrazadera sujetacables interna .Cable 3x2,5mm² máx. Color gris.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND