LEGRAND - Base 2P+T 16A IP44 material caucho de gran resistencia

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Base 2P+T 16A IP44 material caucho de gran resistencia

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Goma

  • Calidad de material - Termoplástico

  • Libre de halógenos - sí

  • Grado de protección (IP) - IP44

  • Ángulo de enchufe - Recto

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

050197

Ref.Sonepar

334807

EAN

3245060501976

Material:

Goma

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Grado de protección (IP):

IP44

Ángulo de enchufe:

Recto

Sistema de conexión:

Terminal enroscado

Apto para clavija de contacto de protección:

no

Color:

Negro

Base 2P+T 16A IP44 IK08. Material caucho negro de gran resistencia para usos severos. Salida de cable recta. Cable 3x2,5mm² máx. Color negro. Con etiqueta con código de barras.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND